Beli Gelas Ukur Air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.500

  2. Aqua Air Mineral Gelas
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp42.900

    Aqua Air Mineral Gelas
    Deskripsi:
    Air minum dalam kemasan, air mineral dari mata air Babakan Pari, Gunung Salak.
    atribut:
    • Packaging: Plastic Cups
    • Variant: Mineral Water
  3. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    72%
    Mulai

    Rp91.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  4. VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp57.900

    VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
  5. monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Measuring Cylinder
    atribut:
    • Material: PP
    • Scale: Available
  6. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  7. Vit Air Mineral
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp30.900

    Vit Air Mineral
    Deskripsi:
    Air mineral.
    atribut:
    • Packaging: Cup (Gelas)
    • Size (ml): 200
    • Variant: Mineral Water
  8. AS ONE Pierce Vial (Gelas Ukur)
    Mulai

    Rp1.099.900

    AS ONE Pierce Vial (Gelas Ukur)
    Deskripsi:
    Samples can be taken in and out with a syringe without being exposed to the outside air.
    atribut:
    • Material: Made of high quality borosilicate glass
    • Specification: Autoclave sterilizable
  9. Unggul Lid Cup (Tutup Gelas)
    Mulai

    Rp3.900

    Unggul Lid Cup (Tutup Gelas)
    Deskripsi:
    - Tutup gelas Oz plastik dapat digunakan untuk tutup gelas Oz ukuran 10 - 16oz
    atribut:
    • Material: Plastic
  10. IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

  11. Prim-A Air Mineral
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp31.900

    Prim-A Air Mineral
    atribut:
    • Variant: Mineral Water
  12. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    65%
    Mulai

    Rp37.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  13. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  14. Cosmos Water Dispenser Standing Top Loading with Multipurpose Storage (Galon Atas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp599.900

  15. DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    55%
    Mulai

    Rp37.900

    DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
  16. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  17. PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  18. Asvel Measuring Cup Heat-Proof (Gelas Takar)
    Mulai

    Rp109.900

    Asvel Measuring Cup Heat-Proof (Gelas Takar)
    Deskripsi:
    -Heat resistant type that a hot water can be poured.-With easy-to-see scales. .-With handle
    atribut:
    • Scale Interval: 10ml
    • Heat Resistant Temperature: 100℃
    • Material: AS Resin
  19. Unggul Paper Cup Reguler (Gelas Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp18.900

    Unggul Paper Cup Reguler (Gelas Kertas)
    Deskripsi:
    KEUNGGULAN: - Ramah Lingkungan - Menjaga suhu dan kualitas minuman dengan baik - Bahan anti bocor - Bahan tidak mudah sobek - Cocok digunakan untuk minuman panas seperti kopi & teh.
    atribut:
    • Size (ml): 240
    • Material: Paper
    • Capacity (oz): 8
  20. VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp119.900

    VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
Daftar Harga Gelas Ukur Air Terbaru November 2026
Non Brand Gelas UkurRp24.500
Aqua Air Mineral GelasRp42.900
BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp91.900
VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp57.900
monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)Rp36.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
Vit Air MineralRp30.900
AS ONE Pierce Vial (Gelas Ukur)Rp1.099.900
Unggul Lid Cup (Tutup Gelas)Rp3.900
IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Rp179.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)